Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 692 2Z

  • ERIKS:11833165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,56

-

50+

€ 12,03

11.25%

100+

€ 10,01

26.15%

200+

€ 9,79

27.81%

500+

€ 9,25

31.76%

1000+

€ 8,26

39.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
692
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.33 kN
Statisch draaggetal
0.099 kN