Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 691 X 2Z

  • ERIKS:12478340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,03/ stukexcl. btw

€ 27,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,03

-

50+

€ 20,97

8.93%

100+

€ 18,67

18.91%

200+

€ 17,89

22.32%

500+

€ 17,27

24.99%

1000+

€ 15,79

31.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
691
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
2.6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.169 kN
Statisch draaggetal
0.05 kN