€ 23,65/ stukexcl. btw
€ 28,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,65 | - |
50+ | € 21,34 | 9.75% |
100+ | € 19,08 | 19.31% |
200+ | € 13,28 | 43.84% |
500+ | € 12,38 | 47.66% |
1000+ | € 9,79 | 58.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 688 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.252 kN |
Statisch draaggetal | 0.592 kN |