€ 12,42/ stukexcl. btw
€ 15,03incl. btw
129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,42 | - |
50+ | € 10,65 | 14.25% |
100+ | € 9,50 | 23.51% |
200+ | € 8,64 | 30.48% |
500+ | € 8,10 | 34.78% |
1000+ | € 7,53 | 39.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 686 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.082 kN |
Statisch draaggetal | 0.442 kN |