€ 18,67/ stukexcl. btw
€ 22,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,67 | - |
50+ | € 17,02 | 8.81% |
100+ | € 14,97 | 19.84% |
200+ | € 10,04 | 46.25% |
500+ | € 9,50 | 49.12% |
1000+ | € 8,64 | 53.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 686 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.082 kN |
Statisch draaggetal | 0.442 kN |