€ 14,68/ stukexcl. btw
€ 17,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,68 | - |
50+ | € 13,28 | 9.54% |
100+ | € 11,80 | 19.62% |
200+ | € 10,65 | 27.45% |
500+ | € 8,64 | 41.18% |
1000+ | € 8,10 | 44.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 685 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.282 kN |