Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 682 X 2Z

  • ERIKS:12478326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,48

-

50+

€ 18,42

10.04%

100+

€ 16,12

21.27%

200+

€ 14,68

28.30%

500+

€ 14,11

31.11%

1000+

€ 12,63

38.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
682
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2.5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
2.6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.209 kN
Statisch draaggetal
0.074 kN