€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,42 | - |
50+ | € 15,26 | 17.18% |
100+ | € 10,98 | 40.39% |
200+ | € 10,45 | 43.30% |
500+ | € 9,79 | 46.88% |
1000+ | € 8,64 | 53.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 2.3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.169 kN |
Statisch draaggetal | 0.05 kN |