€ 22,21/ stukexcl. btw
€ 26,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,21 | - |
1000+ | € 0,04 | 99.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 681 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.112 kN |
Statisch draaggetal | 0.033 kN |