€ 27,63/ stukexcl. btw
€ 33,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,63 | - |
50+ | € 25,33 | 8.32% |
100+ | € 21,92 | 20.68% |
200+ | € 18,42 | 33.33% |
500+ | € 16,74 | 39.43% |
1000+ | € 14,97 | 45.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 67 |
Type | 679 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.919 kN |
Statisch draaggetal | 0.468 kN |