Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 672 2Z

  • ERIKS:12478321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,25/ stukexcl. btw

€ 34,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,25

-

50+

€ 25,33

10.34%

100+

€ 22,54

20.23%

200+

€ 19,57

30.73%

500+

€ 18,42

34.80%

1000+

€ 17,27

38.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
67
Type
672
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
4 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.124 kN
Statisch draaggetal
0.04 kN