€ 20,48/ stukexcl. btw
€ 24,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,48 | - |
50+ | € 18,42 | 10.04% |
100+ | € 16,45 | 19.68% |
200+ | € 13,28 | 35.14% |
500+ | € 12,09 | 40.95% |
1000+ | € 10,98 | 46.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 63 |
Type | 638 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.563 kN |
Statisch draaggetal | 1.983 kN |