€ 28,79/ stukexcl. btw
€ 34,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,79 | - |
50+ | € 25,95 | 9.87% |
100+ | € 23,28 | 19.14% |
200+ | € 19,33 | 32.86% |
500+ | € 17,27 | 40.00% |
1000+ | € 16,45 | 42.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 63 |
Type | 636 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.333 kN |
Statisch draaggetal | 1.423 kN |