€ 7,53/ stukexcl. btw
€ 9,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,53 | - |
1000+ | € 6,58 | 12.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 63 |
Type | 635 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.336 kN |
Statisch draaggetal | 0.896 kN |