Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 634 2Z

  • ERIKS:11667472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,65

-

50+

€ 9,79

8.12%

100+

€ 8,64

18.92%

200+

€ 8,10

23.94%

500+

€ 7,53

29.34%

1000+

€ 6,58

38.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
63
Type
634
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.34 kN
Statisch draaggetal
0.523 kN