€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,63 | - |
50+ | € 12,09 | 4.24% |
100+ | € 11,23 | 11.09% |
200+ | € 10,45 | 17.27% |
500+ | € 10,04 | 20.51% |
1000+ | € 9,21 | 27.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 63 |
Type | 633 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.301 kN |
Statisch draaggetal | 0.488 kN |