Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 628 2Z

  • ERIKS:11832958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,54/ stukexcl. btw

€ 34,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,54

-

50+

€ 25,33

11.23%

200+

€ 15,59

45.38%

500+

€ 13,57

52.44%

1000+

€ 22,78

20.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
628
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3.333 kN
Statisch draaggetal
1.423 kN