€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,80 | - |
50+ | € 27,96 | 9.22% |
100+ | € 25,13 | 18.43% |
200+ | € 17,89 | 41.93% |
500+ | € 15,59 | 49.40% |
1000+ | € 13,78 | 55.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 628 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.333 kN |
Statisch draaggetal | 1.423 kN |