€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,09 | - |
50+ | € 11,23 | 7.15% |
100+ | € 10,04 | 17.00% |
200+ | € 9,21 | 23.82% |
500+ | € 8,64 | 28.58% |
1000+ | € 7,77 | 35.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 627 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.287 kN |
Statisch draaggetal | 1.379 kN |