Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 607 2RS

  • ERIKS:11667353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,09

-

50+

€ 11,23

7.15%

100+

€ 10,04

17.00%

200+

€ 9,21

23.82%

500+

€ 8,64

28.58%

1000+

€ 7,77

35.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
607
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.336 kN
Statisch draaggetal
0.896 kN