€ 11,96/ stukexcl. btw
€ 14,47incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,96 | - |
50+ | € 10,96 | 8.36% |
100+ | € 9,53 | 20.32% |
200+ | € 9,24 | 22.70% |
500+ | € 8,71 | 27.17% |
1000+ | € 8,00 | 33.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 606 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.263 kN |
Statisch draaggetal | 0.846 kN |