€ 12,38/ stukexcl. btw
€ 14,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,38 | - |
50+ | € 11,56 | 6.63% |
100+ | € 10,98 | 11.27% |
200+ | € 10,45 | 15.60% |
500+ | € 10,04 | 18.91% |
1000+ | € 9,21 | 25.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 603 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.571 kN |
Statisch draaggetal | 0.189 kN |