Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 602 X 2Z

  • ERIKS:12478288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,89/ stukexcl. btw

€ 21,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,89

-

50+

€ 16,12

9.87%

100+

€ 14,68

17.92%

200+

€ 12,63

29.41%

500+

€ 11,80

34.02%

1000+

€ 10,45

41.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
602
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2.5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.552 kN
Statisch draaggetal
0.177 kN