€ 14,44/ stukexcl. btw
€ 17,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,44 | - |
50+ | € 12,95 | 10.29% |
100+ | € 11,80 | 18.25% |
200+ | € 10,98 | 23.93% |
500+ | € 10,65 | 26.22% |
1000+ | € 9,50 | 34.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 602 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.386 kN |
Statisch draaggetal | 0.129 kN |