€ 13,76/ stukexcl. btw
€ 16,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | R |
Type | R 133 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.38 mm |
Buitendiameter | 4.7625 mm |
Breedte | 1.59 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.19 kN |
Statisch draaggetal | 0.06 kN |