€ 17,52/ stukexcl. btw
€ 21,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,52 | - |
50+ | € 15,79 | 9.85% |
100+ | € 14,11 | 19.47% |
200+ | € 11,56 | 34.03% |
500+ | € 10,98 | 37.31% |
1000+ | € 10,04 | 42.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 95 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.431 kN |
Statisch draaggetal | 0.169 kN |