Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open MR 85

  • ERIKS:12478533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,33

-

50+

€ 17,27

10.63%

100+

€ 15,59

19.35%

200+

€ 12,63

34.67%

500+

€ 12,09

37.44%

1000+

€ 10,98

43.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 85
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.308 kN
Statisch draaggetal
0.12 kN