€ 16,74/ stukexcl. btw
€ 20,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,74 | - |
50+ | € 14,97 | 10.58% |
100+ | € 13,57 | 18.91% |
200+ | € 10,98 | 34.39% |
500+ | € 10,45 | 37.59% |
1000+ | € 9,50 | 43.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 84 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.395 kN |
Statisch draaggetal | 0.141 kN |