€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,63 | - |
50+ | € 11,23 | 11.09% |
100+ | € 10,04 | 20.51% |
200+ | € 8,35 | 33.90% |
500+ | € 7,77 | 38.46% |
1000+ | € 7,16 | 43.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 83 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.395 kN |
Statisch draaggetal | 0.141 kN |