Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open MR 74

  • ERIKS:12478529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,27

-

50+

€ 15,26

11.67%

100+

€ 13,78

20.24%

200+

€ 11,23

35.00%

500+

€ 10,65

38.33%

1000+

€ 9,79

43.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.311 kN
Statisch draaggetal
0.115 kN