€ 14,97/ stukexcl. btw
€ 18,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,97 | - |
50+ | € 13,57 | 9.32% |
100+ | € 11,80 | 21.15% |
200+ | € 9,50 | 36.52% |
500+ | € 9,21 | 38.46% |
1000+ | € 8,35 | 44.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.386 kN |
Statisch draaggetal | 0.129 kN |