€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,26 | - |
50+ | € 13,57 | 11.05% |
100+ | € 11,80 | 22.65% |
200+ | € 9,50 | 37.73% |
500+ | € 9,21 | 39.63% |
1000+ | € 8,35 | 45.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 63 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.209 kN |
Statisch draaggetal | 0.074 kN |