€ 14,11/ stukexcl. btw
€ 17,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,11 | - |
50+ | € 12,63 | 10.49% |
100+ | € 11,23 | 20.42% |
200+ | € 9,21 | 34.70% |
500+ | € 8,64 | 38.78% |
1000+ | € 8,10 | 42.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 126 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.295 kN |