€ 13,78/ stukexcl. btw
€ 16,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,78 | - |
50+ | € 12,09 | 12.23% |
100+ | € 10,98 | 20.29% |
200+ | € 8,93 | 35.21% |
500+ | € 8,35 | 39.42% |
1000+ | € 7,53 | 45.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 106 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.496 kN |
Statisch draaggetal | 0.218 kN |