Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open MR 105

  • ERIKS:12478507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,12/ stukexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,12

-

50+

€ 14,44

10.45%

100+

€ 12,63

21.68%

200+

€ 10,45

35.20%

500+

€ 10,04

37.75%

1000+

€ 8,93

44.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 105
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.431 kN
Statisch draaggetal
0.169 kN