Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open MR 104

  • ERIKS:11834778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,02

-

50+

€ 15,26

10.40%

100+

€ 13,57

20.29%

200+

€ 10,98

35.51%

500+

€ 10,45

38.65%

1000+

€ 9,50

44.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 104
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.711 kN
Statisch draaggetal
0.272 kN