Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 699

  • ERIKS:12478285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

50+

€ 17,27

9.49%

100+

€ 15,26

20.05%

200+

€ 12,38

35.14%

500+

€ 11,80

38.16%

1000+

€ 10,65

44.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
699
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.467 kN
Statisch draaggetal
1.081 kN