€ 17,27/ stukexcl. btw
€ 20,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,27 | - |
50+ | € 15,59 | 9.76% |
100+ | € 14,11 | 18.33% |
200+ | € 7,53 | 56.43% |
500+ | € 7,16 | 58.57% |
1000+ | € 6,38 | 63.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 698 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.237 kN |
Statisch draaggetal | 0.917 kN |