Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 697

  • ERIKS:12478283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,26/ stukexcl. btw

€ 18,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,26

-

50+

€ 13,57

11.05%

100+

€ 11,80

22.65%

200+

€ 9,79

35.86%

500+

€ 9,21

39.63%

1000+

€ 8,64

43.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
697
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.605 kN
Statisch draaggetal
0.719 kN