Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 693

  • ERIKS:12478279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,63

-

50+

€ 11,23

11.09%

100+

€ 10,04

20.51%

200+

€ 7,53

40.40%

500+

€ 7,16

43.33%

1000+

€ 6,38

49.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
693
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.558 kN
Statisch draaggetal
0.18 kN