€ 13,28/ stukexcl. btw
€ 16,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,28 | - |
50+ | € 11,80 | 11.14% |
100+ | € 10,65 | 19.80% |
200+ | € 8,64 | 34.98% |
500+ | € 8,35 | 37.16% |
1000+ | € 7,53 | 43.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 689 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.327 kN |
Statisch draaggetal | 0.668 kN |