€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,63 | - |
50+ | € 11,56 | 8.48% |
100+ | € 10,04 | 20.51% |
200+ | € 9,21 | 27.05% |
500+ | € 8,64 | 31.60% |
1000+ | € 8,10 | 35.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 687 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |