€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,09 | - |
50+ | € 10,98 | 9.18% |
100+ | € 9,79 | 19.07% |
200+ | € 7,77 | 35.73% |
500+ | € 7,53 | 37.76% |
1000+ | € 6,38 | 47.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 684 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.641 kN |
Statisch draaggetal | 0.227 kN |