Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 682 X

  • ERIKS:12478325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,42

-

50+

€ 14,97

18.76%

100+

€ 14,68

20.30%

200+

€ 13,28

27.90%

500+

€ 12,63

31.46%

1000+

€ 11,56

37.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
682
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2.5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
1.8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.209 kN
Statisch draaggetal
0.074 kN