Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 682

  • ERIKS:12478273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,33

-

50+

€ 14,68

24.04%

100+

€ 13,28

31.28%

200+

€ 9,50

50.84%

500+

€ 9,21

52.34%

1000+

€ 8,35

56.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
682
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
1.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.169 kN
Statisch draaggetal
0.05 kN