Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 635

  • ERIKS:11667473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,04

-

50+

€ 9,21

8.22%

100+

€ 8,10

19.28%

200+

€ 7,53

25.01%

500+

€ 6,91

31.14%

1000+

€ 6,05

39.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
63
Type
635
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.336 kN
Statisch draaggetal
0.896 kN