€ 10,04/ stukexcl. btw
€ 12,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,04 | - |
50+ | € 9,21 | 8.22% |
100+ | € 8,10 | 19.28% |
200+ | € 7,53 | 25.01% |
500+ | € 6,91 | 31.14% |
1000+ | € 6,05 | 39.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 629 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.575 kN |
Statisch draaggetal | 1.983 kN |