Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 625

  • ERIKS:11667412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,04

-

50+

€ 8,93

11.06%

100+

€ 7,77

22.57%

200+

€ 6,91

31.14%

500+

€ 6,38

36.47%

1000+

€ 5,76

42.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
625
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.729 kN
Statisch draaggetal
0.675 kN