Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 624

  • ERIKS:24209126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,80

-

50+

€ 10,98

6.95%

100+

€ 8,93

24.36%

200+

€ 7,77

34.15%

500+

€ 7,16

39.36%

1000+

€ 6,38

45.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
624
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.301 kN
Statisch draaggetal
0.488 kN