€ 14,97/ stukexcl. btw
€ 18,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,97 | - |
50+ | € 14,11 | 5.75% |
100+ | € 13,28 | 11.26% |
200+ | € 10,65 | 28.83% |
500+ | € 10,04 | 32.94% |
1000+ | € 8,93 | 40.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 606 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.263 kN |
Statisch draaggetal | 0.846 kN |